品番 : EA910RA-11
品名 : 23.0-24.0cm 工事用上履き(滑り止め付)
カタログ訂正
26/06/03 ●サイズ:(誤)22.0~23.0cm→(正)23.0~24.0cm(No.57 1254)
仕様
| 用途 | 防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして | サイズ | 23.0~24.0cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ネオプレーン/ポリエステル | ||
| 伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り止めが付いています。 | |||
| フローリング等の室内での滑り事故防止に | |||
| 足に無理なくフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/31 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910RA-11 23.0-24.0cm 工事用上履き(滑り止め付) |
| EA910RA-12 24.0-25.0cm 工事用上履き(滑り止め付) |
| EA910RA-13 25.0-26.0cm 工事用上履き(滑り止め付) |
| EA910RA-14 26.0-27.0cm 工事用上履き(滑り止め付) |
| EA910RA-15 27.0-28.0cm 工事用上履き(滑り止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
