詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910RA-13

品名 : 25.0-26.0cm 工事用上履き(滑り止め付)

カタログ訂正

26/06/03 ●サイズ:(誤)25.0~25.5cm→(正)25.0~26.0cm(No.57 1254)

仕様

用途 防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして サイズ 25.0~26.0cm
材質 ネオプレーン/ポリエステル
伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り止めが付いています。
フローリング等の室内での滑り事故防止に
足に無理なくフィットします。
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2219ページ
バリエーション一覧
EA910RA-11 23.0-24.0cm 工事用上履き(滑り止め付)
EA910RA-12 24.0-25.0cm 工事用上履き(滑り止め付)
EA910RA-13 25.0-26.0cm 工事用上履き(滑り止め付)
EA910RA-14 26.0-27.0cm 工事用上履き(滑り止め付)
EA910RA-15 27.0-28.0cm 工事用上履き(滑り止め付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top