品番 : EA910RC-1
品名 : [SS/23.0-23.5cm] 室内用上履き(ゴム底)
仕様
| メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-59902 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 23.0~23.5cm(SS) | カラー | ブラック |
| 材質 | 甲被:ポリエステル 底:合成ゴム |
重量 | 80±10g(Lサイズで片足) |
| ゴム底で滑りにくい | |||
| 折りたためて持ち運びが便利です。 | |||
| 引越し運送業、内装業、訪問介護、飛行機内、バス内、室内履き、外反母趾の方にも最適です。 | |||
| 素足感覚 | |||
| ノーマーキング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
