詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910RC-3

品名 : [M/25.0-25.5cm] 室内用上履き(ゴム底)

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-59902
サイズ 25.0~25.5cm(M) カラー ブラック
材質 甲被:ポリエステル
底:合成ゴム
重量 80±10g(Lサイズで片足)
ゴム底で滑りにくい
折りたためて持ち運びが便利
引越し運送業、内装業、訪問介護、飛行機内、バス内、室内履き、外反母趾の方にも最適です。
素足感覚
ノーマーキング仕様
追加説明
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2219ページ
バリエーション一覧
EA910RC-1 [SS/23.0-23.5cm] 室内用上履き(ゴム底)
EA910RC-2 [S/24.0-24.5cm] 室内用上履き(ゴム底)
EA910RC-3 [M/25.0-25.5cm] 室内用上履き(ゴム底)
EA910RC-4 [L/26.0-26.5cm] 室内用上履き(ゴム底)
EA910RC-5 [LL/27.0-27.5cm] 室内用上履き(ゴム底)
ウェブカタログ画像
  • 折りたためる
  • ノーマーキング仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top