品番 : EA910SV-36
品名 : [L] サンダル(チョコ)
インソールに滑り止め
仕様
材質 | 甲部:合成皮革、 インソール:合成皮革、 ソール:ウレタン |
カラー | チョコ |
---|---|---|---|
サイズ | Lサイズ(25.5~26.0cm) | 幅 | 4E |
重量 | 約270g(Lサイズで) | ||
インソールにスベリ止のドットが付いています。 | |||
超軽量サンダルです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2024/04/29 06:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2105ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910SV-31 [L] サンダル(黒) |
EA910SV-32 [LL] サンダル(黒) |
EA910SV-36 [L] サンダル(チョコ) |
EA910SV-37 [LL] サンダル(チョコ) |
拡大