品番 : EA910SV-37
品名 : [LL] サンダル(チョコ)
インソールに滑り止め
仕様
材質 | 甲部:合成皮革、インソール:合成皮革、ソール:ウレタン | ||
---|---|---|---|
インソールに滑り止めが付いています。 | |||
サイズ(cm) | 26.0~27.0 | カラー | チョコ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 91 (2024/04/27 03:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2105ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910SV-31 [L] サンダル(黒) |
EA910SV-32 [LL] サンダル(黒) |
EA910SV-36 [L] サンダル(チョコ) |
EA910SV-37 [LL] サンダル(チョコ) |
拡大