品番 : EA911AA-24
品名 : 2.7x2.7m UVクリアシート
仕様
| サイズ | 呼び:2.7×2.7m 実寸:2.68×2.62m |
ハトメ内径 | 12m |
|---|---|---|---|
| 材質 | シート本体:ポリオレフィン ハトメ:アルミニウム 周囲ロープ:ポリプロピレン |
||
| 耐候性に優れ従来品の3倍長持ちします。 | |||
| 工場等での間仕切りカーテンや簡易テント、物品保護カバーに最適です。 | |||
| ハトメは90cm間隔で4辺全て付いています(計12個) | |||
| 日本製 | |||
| 透光性能があり、紫外線劣化防止剤を添加した耐候性機能を有したシートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AA-21 1.8x1.8m UVクリアシート |
| EA911AA-24 2.7x2.7m UVクリアシート |
| EA911AA-25 2.7x3.6m UVクリアシート |
メイン画像
拡大
