詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AA-25

品名 : 2.7x3.6m UVクリアシート

仕様

サイズ 呼び:2.7×3.6m
実寸:2.62×3.61m
ハトメ内径 12㎜
材質 シート本体:ポリオレフィン
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン
耐候性に優れ従来品の3倍長持ちします。
工場等での間仕切りカーテンや簡易テント、物品保護カバーに最適です。
ハトメは90cm間隔で4辺全て付いています。
日本製
透光性能があり、紫外線劣化防止剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/22 00:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA911AA-21 1.8x1.8m UVクリアシート
EA911AA-24 2.7x2.7m UVクリアシート
EA911AA-25 2.7x3.6m UVクリアシート
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top