詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-112

品名 : 3.5x3.5m トラシート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 3.5×3.5m 厚み 0.25mm
材質 ポリエチレン
ハトメ付(アルミ製)
周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。
ストライプ幅 900mm
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 08:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA911AB-111 1.7x1.7m トラシート
EA911AB-113 5.4x5.4m トラシート
EA911AB-114 7.2x7.2m トラシート
EA911AB-115 9.9x9.9m トラシート
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top