品番 : EA911AB-111
品名 : 1.7x1.7m トラシート
仕様
サイズ | 1.7×1.7m | 厚み | 0.25mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | ||
ハトメ付(アルミ製) | |||
周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。 | |||
ストライプ幅 | 600mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2365ページ 2578ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA911AB-111 1.7x1.7m トラシート |
EA911AB-112 3.5x3.5m トラシート |
EA911AB-113 5.4x5.4m トラシート |
EA911AB-114 7.2x7.2m トラシート |
EA911AB-115 9.9x9.9m トラシート |
拡大