品番 : EA911AB-121
品名 : 1524x1524mm 天井用漏れ受けキット
広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
仕様
| サイズ(㎜) | 1524×1524 | 厚み | 0.28mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1㎏ | 材質 | ビニール |
| 天井からの水漏れによる機器等への被害防止に。 | |||
| 自重によりシート中央に集水し、ホースを付けた際は簡単に排出できます。 | |||
| バンジーコード、ホースは付属していません。 | |||
| EA911AB-132のホースを取り付けると、排水も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/04 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2412ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA911AB-132 : [EA911AB-131用] ホース |
ウェブカタログ画像
拡大
