詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-125

品名 : 4572x4572mm 天井用漏れ受けキット

仕様

サイズ(mm) 4572×4572 厚み 0.28mm
重量 10kg 材質 ビニール
天井からの水漏れによる機器等への被害防止に。
広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
自重によりシート中央に集水し、ホースを付けた際は簡単に排出できます。
EA911AB-132のホースを取り付けると、排水も可能です。
バンジーコード、ホースは付属していません。
追加説明
カタログ価格

48,000 (税抜)/ 52,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/14 19:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2412ページ
バリエーション一覧
EA911AB-121 1524x1524mm 天井用漏れ受けキット
EA911AB-122 2134x2134mm 天井用漏れ受けキット
EA911AB-123 3048x3048mm 天井用漏れ受けキット
EA911AB-124 3658x3658mm 天井用漏れ受けキット
EA911AB-125 4572x4572mm 天井用漏れ受けキット
EA911AB-126 6096x6096mm 天井用漏れ受けキット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top