品番 : EA911AB-15
品名 : 7.2x9.0m/0.15mm ブルーシート(#1500/3枚)
仕様
| サイズ | 7.2×9.0m | 厚み | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ内径 | 12㎜ | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 3枚 | ||
| ハトメ付 | |||
| 雨よけ、日よけ、防塵に使える万能シート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2468ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AB-13A 3.6x5.4m/0.15mm ブルーシート(#1500/5枚) |
| EA911AB-14 5.4x7.2m/0.15mm ブルーシート(#1500/5枚) |
| EA911AB-15 7.2x9.0m/0.15mm ブルーシート(#1500/3枚) |
| EA911AB-16 10 x 10m/0.15mm ブルーシート(#1500/2枚) |
