詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-16

品名 : 10 x 10m/0.15mm ブルーシート(#1500/2枚)

仕様

サイズ 10.0×10.0m 厚み 0.15mm
ハトメ内径 12㎜ 材質 ポリエチレン
入数 2枚
ハトメ付
雨よけ、日よけ、防塵に使える万能シート
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 16:58現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2468ページ
バリエーション一覧
EA911AB-13A 3.6x5.4m/0.15mm ブルーシート(#1500/5枚)
EA911AB-14 5.4x7.2m/0.15mm ブルーシート(#1500/5枚)
EA911AB-15 7.2x9.0m/0.15mm ブルーシート(#1500/3枚)
EA911AB-16 10 x 10m/0.15mm ブルーシート(#1500/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top