詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-161

品名 : 1.8x1.8m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎)

仕様

番手 #2500 サイズ 規格:1.8×1.8m
実寸:約1.75×1.8m
厚み 0.19㎜ ハトメピッチ 約90m
ハトメ内径 12㎜ 引張強度 270×475N/3cm
伸度 20×13% 引裂強度 150×200N
材質 本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム 
重量 129g/㎡
入数 1枚
ハトメ付
防炎用品(2次災害対策用品)として備蓄推奨。
工事用シートの防炎物品として使用可能。
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/20 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2468ページ
バリエーション一覧
EA911AB-161 1.8x1.8m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎)
EA911AB-163 2.7x3.6m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎)
EA911AB-165 3.6x5.4m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top