品番 : EA911AB-165
品名 : 3.6x5.4m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎)
仕様
| 番手 | #2500 | サイズ | 規格:3.6×5.4m 実寸:約3.58×5.4m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.19㎜ | ハトメピッチ | 約90m |
| ハトメ内径 | 12㎜ | 引張強度 | 270×475N/3cm |
| 伸度 | 20×13% | 引裂強度 | 150×200N |
| 材質 | 本体:ポリエチレン ハトメ:アルミニウム |
重量 | 129g/㎡ |
| 入数 | 1枚 | ||
| ハトメ付 | |||
| 防炎用品(2次災害対策用品)として備蓄推奨。 | |||
| 工事用シートの防炎物品として使用可能。 | |||
| 建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2468ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AB-161 1.8x1.8m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎) |
| EA911AB-163 2.7x3.6m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎) |
| EA911AB-165 3.6x5.4m/0.19mm ブルーシート(#2500/防炎) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA911AB-161です。
