品番 : EA911AB-26
品名 : 5.4x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/3枚)
モデルチェンジ内容
24/02/21 ハトメ有り⇒ハトメ無 (NO.56 1205)
ハトメ無し・周囲ロープ無しの単一素材で製造されている為
廃棄時の分別の手間をなくせます。
穴部分はハトメ有のタイプと同等の強度があります。
廃棄時の分別の手間をなくせます。
穴部分はハトメ有のタイプと同等の強度があります。
仕様
| 番手 | #3000 | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| サイズ(m) | 5.4×5.4 | 厚み | 0.25mm |
| 入数 | 3枚 | ||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
【番手とは】 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。 番手の数字が高い程、厚みが増します。 例、3000番(#3000)→約3000g 2000番(#2000)→約2000g |
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/07 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
