詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-32

品名 : 2.7x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)

モデルチェンジ内容

24/02/21 ハトメ有り⇒ハトメ無 (NO.56 1205)

ハトメ無し・周囲ロープ無しの単一素材で製造されている為
廃棄時の分別の手間をなくせます。
穴部分はハトメ有のタイプと同等の強度があります。

仕様

番手 #3000 材質 ポリエチレン
サイズ(m) 2.7×3.6 厚み 0.25mm
入数 1枚
安心の日本製
追加説明 【番手とは】
3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。
番手の数字が高い程、厚みが増します。

 例、3000番(#3000)→約3000g
   2000番(#2000)→約2000g

カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/07 13:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2530ページ
バリエーション一覧
EA911AB-20 1.8x1.8m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
EA911AB-21 1.8x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
EA911AB-22 2.7x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
EA911AB-23 3.6x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/5枚)
EA911AB-24 3.6x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/3枚)
EA911AB-25 4.5x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/3枚)
EA911AB-26 5.4x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/3枚)
EA911AB-27 7.2x7.2m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
EA911AB-29 10 x 10m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
EA911AB-31 1.8x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
EA911AB-32 2.7x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
EA911AB-33 3.6x3.6m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
EA911AB-34 3.6x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
EA911AB-35 4.5x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
EA911AB-36 5.4x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000/1枚)
ウェブカタログ画像
1枚入りです。
  • 1枚入りです。
  • 防災・減災用途
  • 土木用途
  • 農業用途
  • 建築用途
  • アルミハトメと同等の強度

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top