詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-93

品名 : 3.6x5.4m UVブルーシート(軽量/耐候2年)

軽さ・防水性・長持ちを兼ね備えた「スマート設計」!

仕様

番手 #2200 サイズ 3.6×5.4m
厚み 0.23mm ジョイントホール径 13㎜
カラー Deep Blue 材質 ポリエチレン
重量 115g/㎡
軽量タイプ
長期間(約2年)の使用が可能です。
ハトメなし(ジョイントホール仕様/ピッチ約90cm)
メタルフリーの為、廃棄の際、分別の手間もかかりません。
土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート、日よけとして。
シートの周囲はシート本体と同素材のシートで挟み溶着をする、オーバーテープ加工を採用したしたことにより、表示規格サイズ=実寸法となっています。
日本製
追加説明
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2468ページ
バリエーション一覧
EA911AB-91 1.8x1.8m UVブルーシート(軽量/耐候2年)
EA911AB-92 2.7x3.6m UVブルーシート(軽量/耐候2年)
EA911AB-93 3.6x5.4m UVブルーシート(軽量/耐候2年)
EA911AB-94 5.4x5.4m UVブルーシート(軽量/耐候2年)
EA911AB-95 5.4x7.2m UVブルーシート(軽量/耐候2年)
EA911AB-96 10x 10m UVシート(軽量/耐候2年)
ウェブカタログ画像
  • ジョイントホール(特許取得済み)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top