品番 : EA911AB-94
品名 : 5.4x5.4m UVブルーシート(軽量/耐候2年)
軽さ・防水性・長持ちを兼ね備えた「スマート設計」!
仕様
| 番手 | #2200 | サイズ | 5.4×5.4m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.23mm | ジョイントホール径 | 13㎜ |
| カラー | Deep Blue | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 115g/㎡ | ||
| 軽量タイプ | |||
| 長期間(約2年)の使用が可能です。 | |||
| ハトメなし(ジョイントホール仕様/ピッチ約90cm) | |||
| メタルフリーの為、廃棄の際、分別の手間もかかりません。 | |||
| 土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート、日よけとして。 | |||
| シートの周囲はシート本体と同素材のシートで挟み溶着をする、オーバーテープ加工を採用したしたことにより、表示規格サイズ=実寸法となっています。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2468ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
