詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AC-11

品名 : 1.8x2.7m/0.25mm オレンジシート(#3000)

仕様

番手 3000番(#3000) サイズ 1.8×2.7m
仕上げサイズ 1.71×2.61m 間表示 1×1.5間
畳表示 3帖 厚み 0.25mm
ハトメ付 穴径:φ12mm、間隔:約90cm 材質 ポリエチレン
引張強度 縦:574N/cm、横:574N/cm 伸度 縦:23.0%、横:14.0%
引裂強度 縦:137N/cm、横:100N/cm
丈夫で長持ち。
明度、彩度と高く夜間も目につきやすい。
温室効果ガスを30%削減。
 地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品。
 焼却処分時に発生するCO2を25%削減。
 同時にメタンガスも75%削減して、
 従来のシートと比べ、環境負荷を
 30%削減することに成功しました。
使用後の廃棄処分の経費手間を低減。
 焼却時に発生する有毒ガスの原因
 となる塩化ビニールは使用していません。
 また、環境ホルモンの原因となる
 可塑剤も使用していません。
ラミネート層に添加されたCO2・
メタンガス抑制剤により紫外線を
跳ね返す劣化防止作用があり、
従来のシートに比べて丈夫で長持ちします。
極めて防水性が高い。
3.6m幅以下継ぎ目なしの一枚もの。
大型シートも継ぎ目が少ない。
入数 1枚入り 番手とは
  3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、
  シートの重さで厚みを表します。
 例、3000番(#)→約3000g
   2000番(#)→約2000g
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 04:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2531ページ

代替品

EA911AB-31
  • 品番

    EA911AB-31

  • コメント

    違い:色・サイズ

バリエーション一覧
EA911AC-11 1.8x2.7m/0.25mm オレンジシート(#3000)
EA911AC-13 3.6x5.4m/0.25mm オレンジシート(#3000)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top