品番 : EA911AC-13
品名 : 3.6x5.4m/0.25mm オレンジシート(#3000)
仕様
| 番手 | 3000番(#3000) | サイズ | 3.6×5.4m |
|---|---|---|---|
| 仕上げサイズ | 3.52×5.31m | 間表示 | 2×3間 |
| 畳表示 | 12帖 | 厚み | 0.25mm |
| ハトメ付 | 穴径:φ12mm、間隔:約90cm | 材質 | ポリエチレン |
| 引張強度 | 縦:574N/cm、横:574N/cm | 伸度 | 縦:23.0%、横:14.0% |
| 引裂強度 | 縦:137N/cm、横:100N/cm | ||
| 丈夫で長持ち。 | |||
| 明度、彩度と高く夜間も目につきやすい。 | |||
| 温室効果ガスを30%削減。 地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品。 焼却処分時に発生するCO2を25%削減。 同時にメタンガスも75%削減して、 従来のシートと比べ、環境負荷を 30%削減することに成功しました。 |
|||
| 使用後の廃棄処分の経費手間を低減。 焼却時に発生する有毒ガスの原因 となる塩化ビニールは使用していません。 また、環境ホルモンの原因となる 可塑剤も使用していません。 |
|||
| ラミネート層に添加されたCO2・ メタンガス抑制剤により紫外線を 跳ね返す劣化防止作用があり、 従来のシートに比べて丈夫で長持ちします。 |
|||
| 極めて防水性が高い。 | |||
| 3.6m幅以下継ぎ目なしの一枚もの。 大型シートも継ぎ目が少ない。 |
|||
| 入数 | 1枚入り | 番手とは | 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、 シートの重さで厚みを表します。 例、3000番(#)→約3000g 2000番(#)→約2000g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AC-11 1.8x2.7m/0.25mm オレンジシート(#3000) |
| EA911AC-13 3.6x5.4m/0.25mm オレンジシート(#3000) |

