品番 : EA911AC-42
品名 : 5.4x7.2m/0.25mm ホワイトシート(#3000)
仕様
| 番手 | 3000番(#3000) | サイズ | 5.4×7.2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.25mm | ハトメサイズ | 内径:φ12mm、外径:φ23mm |
| 重量 | 6kg | 材質 | シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ |
| 引張強度 | 縦:605N/cm、横:555N/cm | 伸度 | 縦:21.0%、横:15.0% |
| 引裂強度 | 縦:145N/cm、横:105N/cm | 番手とは | 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。 例:3000番(#)→約3000g 2000番(#)→約2000g |
| ハトメは4辺に900mmピッチで付いています。 | |||
| ホワイトカラーで冬に人目に付きにくいシートです。 | |||
| 物品の判別に最適です。 | |||
| 入数は1枚です。 | |||
| 建築・建設などの壁面養生や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなどに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AC-41 3.6x5.4m/0.25mm ホワイトシート(#3000) |
| EA911AC-42 5.4x7.2m/0.25mm ホワイトシート(#3000) |
| EA911AC-43 10 x 10m/0.25mm ホワイトシート(#3000) |
ウェブカタログ画像
拡大
