詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AC-43

品名 : 10 x 10m/0.25mm ホワイトシート(#3000)

仕様

番手 3000番(#3000) サイズ 10×10m
厚み 0.25mm ハトメサイズ 内径:φ12mm、外径:φ23mm
重量 15kg 材質 シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
引張強度 縦:605N/cm、横:555N/cm 伸度 縦:21.0%、横:15.0%
引裂強度 縦:145N/cm、横:105N/cm 番手とは 3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、シートの重さで厚みを表します。
例:3000番(#)→約3000g
  2000番(#)→約2000g
ハトメは4辺に900mmピッチで付いています。
ホワイトカラーで冬に人目に付きにくいシートです。
物品の判別に最適です。
入数は1枚です。
建築・建設などの壁面養生や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなどに。
追加説明
カタログ価格

29,600 (税抜)/ 32,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/01 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2469ページ

代替品

EA911AC-42
  • 品番

    EA911AC-42

  • コメント

    #3000 ホワイトシート 5.4x7.2m

バリエーション一覧
EA911AC-41 3.6x5.4m/0.25mm ホワイトシート(#3000)
EA911AC-42 5.4x7.2m/0.25mm ホワイトシート(#3000)
EA911AC-43 10 x 10m/0.25mm ホワイトシート(#3000)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top