詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AC-52

品名 : 1.8x2.7m/0.18mm ブラックシート(#2500/5枚)

仕様

番手 #2500 サイズ 1.8×2.7m
厚み 0.18mm ハトメサイズ 内径:12mm 外径:23mm
重量 0.61kg 材質 シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
入数 5枚
遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート
防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。
ハトメ付
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 16:58現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA911AC-51 1.8x1.8m/0.18mm ブラックシート(#2500/5枚)
EA911AC-52 1.8x2.7m/0.18mm ブラックシート(#2500/5枚)
EA911AC-53 2.7x3.6m/0.18mm ブラックシート(#2500/5枚)
EA911AC-54 3.6x5.4m/0.18mm ブラックシート(#2500/2枚)
EA911AC-55 5.4x7.2m/0.18mm ブラックシート(#2500/1枚)
EA911AC-56 10x 10m/0.18mm ブラックシート(#2500/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top