品番 : EA911AC-56
品名 : 10x 10m/0.18mm ブラックシート(#2500/1枚)
仕様
| 番手 | #2500 | サイズ | 10×10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.18mm | ハトメサイズ | 内径:12mm 外径:23mm |
| 重量 | 13.5kg | 材質 | シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ |
| 入数 | 1枚 | ||
| 遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート | |||
| 防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。 | |||
| #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。 | |||
| ハトメ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
