詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AE-35

品名 : 1000x0.3mmx5m 耐熱耐炎シート

仕様

材質 耐熱ターポリン(ガラス繊維+PVCコート) 耐熱温度 表面PVC:約70℃
中面ガラス繊維:約800℃
サイズ 1.0×5.0m 厚み 0.3mm
建築、造船現場の養生に
ハサミやカッターでカット可能です。
追加説明
カタログ価格

8,550 (税抜)/ 9,405 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1423ページ 2032ページ
バリエーション一覧
EA911AE-35 1000x0.3mmx5m 耐熱耐炎シート
EA911AE-36 1000x0.3mmx15m 耐熱耐炎シート
EA911AE-37 1000x0.3mmx30m 耐熱耐炎シート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top