品番 : EA911AE-36
品名 : 1000x0.3mmx15m 耐熱耐炎シート
仕様
| 材質 | 耐熱ターポリン(ガラス繊維+PVCコート) | 耐熱温度 | 表面PVC:約70℃ 中面ガラス繊維:約800℃ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.0×15m | 厚み | 0.3mm |
| 建築、造船現場の養生に | |||
| ハサミやカッターでカット可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/07 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1423ページ 2032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-35 1000x0.3mmx5m 耐熱耐炎シート |
| EA911AE-36 1000x0.3mmx15m 耐熱耐炎シート |
| EA911AE-37 1000x0.3mmx30m 耐熱耐炎シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
