品番 : EA911AE-6A
品名 : 1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚)
仕様
| サイズ | 1.8×3.6m | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ穴 | 縦(1.8m):5個 横(3.6m):9個 (縦・横の両側で、合計28個) |
ハトメピッチ | 45cm |
| ハトメサイズ | 外径:17mm 内径:12mm |
引張強度 | 縦:440N/1cm 横:450N/1cm |
| 伸度 | 縦:16.0% 横:18.0% |
引裂強度 | 縦:90N/1cm 横:100N/1cm |
| カラー | ホワイト | 材質 | ナイロンターポリン |
| 重量 | 約1.15kg | 入数 | 1枚 |
| 耐熱温度 | 70℃(150~200℃で溶けます。) ※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。 |
||
| 防炎認定品 | |||
| 消防庁認定品 | |||
| #6400 | |||
| シートには消防庁認定防炎ラベルを 取り付けています。 |
|||
| 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に 接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても 際限なく燃え広がりません。 |
|||
| 建設工事現場の安全確保、環境の整備を より万全にするために適したシートです。 |
|||
| ポリエステル糸に塩ビフィルムを貼り合せて 加工したナイロンターポリン製シートは ポリエチレン製シートよりも強力で長持ちします。 |
|||
| 木材・異形物などの養生、長時間の使用が可能で安全な防炎シートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/01 07:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-6A 1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚) |
| EA911AE-7A 1.8x5.4m 防炎養生シート(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
●1枚入
