詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AE-7A

品名 : 1.8x5.4m 防炎養生シート(1枚)

仕様

サイズ 1.8×5.4m 厚み 0.3mm
ハトメピッチ 45cm 重量 約1.75kg
引張強度 縦:440N/1cm、横:450N/1cm 伸度 縦:16.0%、横:18.0%
引裂強度 縦:90N/1cm、横:100N/1cm カラー ホワイト
材質 ナイロンターポリン 入数 1枚
ハトメサイズ 外径:17mm、内径:10mm 耐熱温度 70℃(150~200℃で溶けます。)
※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。
ハトメ穴 縦(1.8m):5個、横(5.4m):13個。(縦・横の両側で、合計36個)
防炎認定品
消防庁認定品
#6400
シートには消防庁認定防炎ラベルを
取り付けています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に
接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても
際限なく燃え広がりません。
建設工事現場の安全確保、環境の整備を
より万全にするために適したシートです。
ポリエステル糸に塩ビフィルムを貼り合せて
加工したナイロンターポリン製シートは
ポリエチレン製シートよりも強力で長持ちします。
木材・異形物などの養生、長時間の使用が可能で安全な防炎シートです。
追加説明
カタログ価格

8,330 (税抜)/ 9,163 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/14 17:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2469ページ

代替品

EA911AE-24
  • 品番

    EA911AE-24

  • コメント

    1.8x5.4m 防炎養生シート

バリエーション一覧
EA911AE-6A 1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚)
EA911AE-7A 1.8x5.4m 防炎養生シート(1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top