品番 : EA911AF-101
品名 : 915x0.1mmx 20m テーブルクロス(梨地白)
仕様
| 材質 | 塩化ビニール | 幅 | 915mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 20m | 厚み | 0.1mm |
| カラー | 梨地白 | ||
| 水や汚れに強く、埃除けシートやテーブルクロスとして使用されます。 | |||
| 水洗い可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/17 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-101 915x0.1mmx 20m テーブルクロス(梨地白) |
| EA911AF-102 915x0.1mmx100m テーブルクロス(梨地白) |
