詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-102

品名 : 915x0.1mmx100m テーブルクロス(梨地白)

仕様

材質 塩化ビニール 幅 915mm
長さ 100m 厚み 0.1mm
カラー 梨地白
水や汚れに強く、埃除けシートやテーブルクロスとして使用されます。
水洗い可能
追加説明
カタログ価格

19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-101 915x0.1mmx 20m テーブルクロス(梨地白)
EA911AF-102 915x0.1mmx100m テーブルクロス(梨地白)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top