詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-105

品名 : 1.1x5.0m/0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー

仕様

材質 基布:グラスファイバー100%、樹脂:PVC 長さ 5m
厚さ 0.27mm 幅 1.1m
重量 1831.5g 不燃材料認定番号 NM-2125
防炎製品番号 F-21193 透光率 60%
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。
帯電防止ではありません。
追加説明
カタログ価格

18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/02 06:12現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1386ページ
バリエーション一覧
EA911AF-105 1.1x5.0m/0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー
EA911AF-110 1.1x 10m/0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top