品番 : EA911AF-110
品名 : 1.1x 10m/0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー
仕様
| 材質 | 基布:グラスファイバー100%、樹脂:PVC | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.27mm | 幅 | 1.1m |
| 重量 | 3663g | 不燃材料認定番号 | NM-2125 |
| 防炎製品番号 | F-21193 | 透光率 | 60% |
| 国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。 | |||
| 帯電防止ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-105 1.1x5.0m/0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー |
| EA911AF-110 1.1x 10m/0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー |
メイン画像
拡大
