詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-11A

品名 : 2030x0.55mmx 5m 耐候性ビニールシート

仕様

幅 2.03m 長さ 5m
厚さ 0.55mm 目合 18mm
材質 エステル系、軟質塩化ビニール 重量 約7.9kg
カラー 透明
水洗いが簡単で汚れに強いです。
透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。
糸入り
耐候タイプ
追加説明
カタログ価格

19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1386ページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-1A 2030x0.15mmx 5m 耐候性ビニールシート
EA911AF-2A 2030x0.15mmx10m 耐候性ビニールシート
EA911AF-3A 2030x0.15mmx20m 耐候性ビニールシート
EA911AF-6A 2030x0.30mmx 5m 耐候性ビニールシート
EA911AF-7A 2030x0.30mmx10m 耐候性ビニールシート
EA911AF-8A 2030x0.30mmx20m 耐候性ビニールシート
EA911AF-11A 2030x0.55mmx 5m 耐候性ビニールシート
EA911AF-12A 2030x0.55mmx10m 耐候性ビニールシート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top