品番 : EA911AF-8A
品名 : 2030x0.30mmx20m 耐候性ビニールシート
仕様
| 幅 | 2.03m | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.3mm | 目合 | 18mm |
| 材質 | エステル系、軟質塩化ビニール | 重量 | 約16.8kg |
| カラー | 透明 | ||
| 水洗いが簡単で汚れに強いです。 | |||
| 透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 | |||
| 遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 | |||
| 糸入り | |||
| 耐候タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,800 円(税抜)/ 50,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1386ページ 1423ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
