詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-161A

品名 : 2030x0.3mmx 5m 間仕切シート(抗菌・防炎)

仕様

幅 2030mm 厚み 0.3mm
長さ 5m 材質 ポリエステル
色 透明
糸入り
ハトメなし
抗菌・防炎タイプ
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA911AF-161A 2030x0.3mmx 5m 間仕切シート(抗菌・防炎)
EA911AF-163A 2030x0.3mmx25m 間仕切シート(抗菌・防炎)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top