品番 : EA911AF-163A
品名 : 2030x0.3mmx25m 間仕切シート(抗菌・防炎)
仕様
| 幅 | 2030mm | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 25m | 材質 | ポリエステル |
| 色 | 透明 | ||
| 糸入り | |||
| ハトメなし | |||
| 抗菌・防炎タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,900 円(税抜)/ 109,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-161A 2030x0.3mmx 5m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
| EA911AF-163A 2030x0.3mmx25m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
