品番 : EA911AF-162
品名 : 2030x0.3mmx10m 間仕切シート(抗菌・防炎)
仕様
幅 | 2030mm | 厚み | 0.3mm |
---|---|---|---|
長さ | 10m | 材質 | ポリエステル |
色 | 透明 | ||
糸入り | |||
ハトメなし | |||
抗菌・防炎タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 21:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1436ページ 1472ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA911AF-161 2030x0.3mmx 5m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
EA911AF-162 2030x0.3mmx10m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
EA911AF-163 2030x0.3mmx25m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)