品番 : EA911AF-163
品名 : 2030x0.3mmx25m 間仕切シート(抗菌・防炎)
仕様
| 幅 | 2030mm | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 25m | 材質 | ポリエステル |
| 色 | 透明 | ||
| 糸入り | |||
| ハトメなし | |||
| 抗菌・防炎タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,600 円(税抜)/ 78,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1386ページ 1423ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-161 2030x0.3mmx 5m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
| EA911AF-162 2030x0.3mmx10m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
| EA911AF-163 2030x0.3mmx25m 間仕切シート(抗菌・防炎) |
ウェブカタログ画像
拡大

