品番 : EA911AF-172
品名 : 915x0.08mmx25m テーブルクロス(梨地黒)
仕様
| 材質 | 塩化ビニル | 幅(mm) | 915 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 25 | 厚み(mm) | 0.08 |
| カラー | 梨地黒 | ||
| 水や汚れに強く、埃除けシートやテーブルクロスとして使用されます。 | |||
| 水洗い可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-171 915x0.08mmx10m テーブルクロス(梨地黒) |
| EA911AF-172 915x0.08mmx25m テーブルクロス(梨地黒) |
| EA911AF-173 915x0.08mmx50m テーブルクロス(梨地黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA911AF-171です
