詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-173

品名 : 915x0.08mmx50m テーブルクロス(梨地黒)

仕様

材質 塩化ビニル 幅(mm) 915
長さ(m) 50 厚み(mm) 0.08
カラー 梨地黒
水や汚れに強く、埃除けシートやテーブルクロスとして使用されます。
水洗い可能
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 21:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-171 915x0.08mmx10m テーブルクロス(梨地黒)
EA911AF-172 915x0.08mmx25m テーブルクロス(梨地黒)
EA911AF-173 915x0.08mmx50m テーブルクロス(梨地黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA911AF-171です
  • ※画像はEA911AF-171です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top