品番 : EA911AF-31A
品名 : 2030x0.30mmx 5m 制電性ビニールシート
仕様
| 幅 | 2.03m | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.3mm | 目合 | 18mm |
| 材質 | エステル系、軟質塩化ビニール、ポリエステル(編み込みの糸) | 重量 | 約4.2kg |
| カラー | 透明 | 耐熱温度 | 約60℃ |
| ロール芯 | 紙管 | ||
| 糸入り | |||
| 制電、防炎タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1386ページ 1423ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
