詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-32A

品名 : 2030x0.30mmx10m 制電性ビニールシート

仕様

幅 2.03m 長さ 10m
厚さ 0.3mm 目合 18mm
材質 エステル系、軟質塩化ビニール、ポリエステル(編み込みの糸) 重量 約8.4kg
カラー 透明 耐熱温度 約60℃
ロール芯 紙管
糸入り
制電、防炎タイプ
追加説明
カタログ価格

33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/23 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1386ページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-31A 2030x0.30mmx 5m 制電性ビニールシート
EA911AF-32A 2030x0.30mmx10m 制電性ビニールシート
EA911AF-33A 2030x0.30mmx20m 制電性ビニールシート
EA911AF-36A 2030x0.42mmx 5m 制電性ビニールシート
EA911AF-37A 2030x0.42mmx10m 制電性ビニールシート
EA911AF-38A 2030x0.42mmx20m 制電性ビニールシート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top