品番 : EA911AF-52
品名 : 2.0x2.0m 防風シート(ハトメ付)
仕様
| サイズ | 2000(W)×2000(H)mm | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ内径 | 12㎜ | ハトメ数 | 19個 |
| 材質 | 本体:塩ビ(透明糸入り防炎加工) ハトメ:真鍮 ロープ:ポリプロピレン |
重量 | 1.6kg |
| 付属品 | Sカン×11個 | ||
| ポリエステル糸を使用した特殊な織組織の基布に、独自の透明性のある特殊フィルム加工を施した、防炎・防風シート | |||
| ハトメ付(シート上部:200ピッチ・左右:500ピッチ) | |||
| 倉庫・工場の入り口、工場内の間仕切りにご使用いただくと、暖房・冷房の効果がアップします。 | |||
| 下部には折径50mmの袋加工。(チェーンを通しやすいよう、ロープを入れてあります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-51 1.5x2.0m 防風シート(ハトメ付) |
| EA911AF-52 2.0x2.0m 防風シート(ハトメ付) |
| EA911AF-54 3.0x2.0m 防風シート(ハトメ付) |
| EA911AF-64 3.0x2.5m 防風シート(ハトメ付) |
