詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-54

品名 : 3.0x2.0m 防風シート(ハトメ付)

仕様

サイズ 3000(W)×2000(H)mm 厚み 0.3mm
ハトメ内径 12㎜ ハトメ数 24個
材質 本体:塩ビ(透明糸入り防炎加工)
ハトメ:真鍮
ロープ:ポリプロピレン
重量 2.4kg
付属品 Sカン×16個
ポリエステル糸を使用した特殊な織組織の基布に、独自の透明性のある特殊フィルム加工を施した、防炎・防風シート
ハトメ付(シート上部:200ピッチ・左右:500ピッチ)
倉庫・工場の入り口、工場内の間仕切りにご使用いただくと、暖房・冷房の効果がアップします。
下部には折径50mmの袋加工。(チェーンを通しやすいよう、ロープを入れてあります。)
追加説明
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 20:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1386ページ
バリエーション一覧
EA911AF-51 1.5x2.0m 防風シート(ハトメ付)
EA911AF-52 2.0x2.0m 防風シート(ハトメ付)
EA911AF-54 3.0x2.0m 防風シート(ハトメ付)
EA911AF-64 3.0x2.5m 防風シート(ハトメ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 下部には折径50mmの袋加工。(チェーンを通しやすいよう、ロープを入れてあります。)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top