詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-71

品名 : 1850x0.55mmx 5m 耐寒性ビニールシート

仕様

材質 塩化ビニール
冷蔵倉庫向き
脆化温度 -40℃ 幅 1.85m
厚み 0.55mm 長さ 5m
耐寒性
追加説明
カタログ価格

28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-71 1850x0.55mmx 5m 耐寒性ビニールシート
EA911AF-72 1850x0.55mmx10m 耐寒性ビニールシート
EA911AF-73 0.4x2030mmx 5m ビニールシート(寒冷地用/透明)
EA911AF-74 0.4x2030mmx10m ビニールシート(寒冷地用/透明)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top