品番 : EA911AF-72
品名 : 1850x0.55mmx10m 耐寒性ビニールシート
仕様
| 材質 | 塩化ビニール | ||
|---|---|---|---|
| 冷蔵倉庫向き | |||
| 脆化温度 | -40℃ | 幅 | 1.85m |
| 厚み | 0.55mm | 長さ | 10m |
| 耐寒性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,100 円(税抜)/ 56,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-71 1850x0.55mmx 5m 耐寒性ビニールシート |
| EA911AF-72 1850x0.55mmx10m 耐寒性ビニールシート |
| EA911AF-73 0.4x2030mmx 5m ビニールシート(寒冷地用/透明) |
| EA911AF-74 0.4x2030mmx10m ビニールシート(寒冷地用/透明) |
