品番 : EA911AF-84
品名 : 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット)
仕様
| サイズ | 46(W)×90(L)cm | 材質 | 本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.2mm | 重量(g) | 200 |
| 耐熱温度 | 約60℃ | ||
| 透明板ガラス(網入り)、凹凸ガラス(網入り/平らな面)、2重ガラス、Low-E複層ガラス、合わせガラスに貼ると、ヒビが入る恐れがあります。 | |||
| 透明板ガラス(網なし)、くもりガラス(平らな面)、凹凸ガラス※に貼付可能です。(※網なし片面が平らな面で屋内側のみ) | |||
| 粘着剤不使用 | |||
| 日差し22%カット、UV99%カット | |||
| 貼り替えが何回でもできて、のり残りがありません。 | |||
| 視線を遮りにくい透明タイプです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/20 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-84 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット) |
| EA911AF-85 920x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット) |
ウェブカタログ画像
拡大
