詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-85

品名 : 920x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット)

仕様

サイズ 92(W)×90(L)cm 材質 本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
厚み 0.2mm 重量(g) 380
耐熱温度 約60℃
貼り替えが何回でもできて、のり残りがありません。
透明板ガラス(網なし)、くもりガラス(平らな面)、凹凸ガラス※に貼付可能です。(※網なし片面が平らな面で屋内側のみ)
日差し22%カット、UV99%カット
粘着剤不使用
視線を遮りにくい透明タイプです
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 01:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1388ページ
バリエーション一覧
EA911AF-84 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット)
EA911AF-85 920x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top